|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 624HT-20216060 Herst.-Nr.: HBO200W/2L1 EAN/GTIN: 4050300508153 |
| |
|
|  |  |
 |
Merkmale zu Quecksilberdampf-Hochdrucklampe Lampenleistung=200 W Lichtstrom=10000 lm Sockel=sonstige Lampenform=ellipsoid Durchmesser=17 mm Gesamtlänge=128 mm Lichtstärke=1000 cd
Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sockel SFc10-4, quecksilberdampflampe osram, Quecksilberdampf-Hochdrucklampe, Leuchtmittel, Osram Quecksilberdampf-Hochdrucklampe, Osram HBO 200W/2 L1, OSRAM Quecksilberdampflampe Kurzbogen HBO 200W/2 L, Osram Quecksilberdampflampe |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 165,06* | € 177,97* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 176,87* | € 202,34* |  |  |  | | |  | | 10 |  | Frei Haus | – | € 217,84* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 226,91* | € 246,10* |  |  |  | Lager 624 | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 238,48* | € 258,29* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 624 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 624 |  | Versand: Lager 624 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 32,50* | € 5,90* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|