Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Drehspiegelleuchte DSL 7322


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20206559
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     37322
EAN/GTIN:
     4011459373221
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
grothe drehspiegelleuchte
Einsatzbereich: Gefahrenbereiche Industrie / Alarmanlagen

Merkmale zu Rundumkennleuchte
Nennspannung=240 V
Stromart=AC
Stromaufnahme=0,2 A
Leistung=55 W
Schutzart (IP)=IP55
Kalottenfarbe=rot
Fassung=H1
Leuchtmittel=Halogen
Optik=Spiegel
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schwachstrom, Sprechanlagen, Alarm, Schwachstrom, und Alarm- / Sicherheitssysteme, Grothe Rundumkennleuchte, Optische und akustische Signalgeräte, Grothe DSL 7322, Grothe Drehspiegelleuchte rot 240V H1 160U/min DSL, Grothe Drehspiegelleuchte
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 217,56*
€ 6,95*
ab € 202,17*
€ 220,49*
€ 5,95*
ab € 205,77*
€ 224,09*
Frei Haus
ab € 217,72*
€ 236,39*
Lager 624
€ 5,90*
ab € 236,52*
€ 256,23*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,23*
€ 304,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,52*
€ 281,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
Grothe
37302
ab € 146,51*
Ähnlich
Produktbild
Grothe
37307
ab € 146,51*
Ähnlich
Produktbild
Grothe
37327
ab € 202,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG