|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 624HT-20197917 Herst.-Nr.: 663.170 EAN/GTIN: 4016514004935 |
| |
|
|  |  |
 | Leitungstyp: H05VV-F
Merkmale zu Netzanschlussleitung Anschluss 1=SCHUKO-Stecker, abgewinkelt Anschluss 2=Aderendhülse Ader-Zahl=3 Leiter-Nennquerschnitt=1,5 mm² Länge=2 m Mantel-Material=PVC Temperaturbeständigkeit=0..70 °C Nennspannung=500 V Außenmantelfarbe=schwarz Spiralleitung=ja Schutzleiter=ja Mit Schnurschalter=nein Außendurchmesser ca.=8,4 mm
Abbildung ist dem Produkt ähnlich! Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Spiralkabel, Spiralleitung, h05vv-f 3g1,5, h05vv-f3g 2.5, bachmann schuko-stecker, Netzanschlussleitung, Gummi-, Industrie- und CEE-Steckvorrichtungen, Gummistecker/ -material und Steckvorrichtungen, Bachmann Netzanschlussleitung, Batterie, Akku, Ladegerät, Bachmann 663.170, Bachmann Schuko-Spiralzuleitung 2m,sw 663.170, Bachmann Schuko-Spiralzuleitung |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 50 |  | Frei Haus | – | € 7,93* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 7,25* | € 8,62* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 8,17* | € 9,70* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 8,32* | € 9,88* |  |  |  | Lager 624 | |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 13,74* | € 16,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 624 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 624 |  | Versand: Lager 624 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 32,50* | € 5,90* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|