|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 624HT-20191345 Herst.-Nr.: 121900 EAN/GTIN: 4013984128673 |
| |
|
|  |  |
 | Schaltwerke 10 A 250 V~ Schraubklemme Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm2 ohne Vorbehandlung Schlüsselschalter-Einsatz 2-polig, 10 A 250 V~ Schaltung 4/2, (Wendeschalter) Tast/Rast-Schalter
Merkmale zu Installationsschalter Schaltungsart=Schalter 2-polig Bedienungsart=Schlüssel Zusammenstellung=Basiselement Tastschalter=ja Montageart=Unterputz Befestigungsart=Krallen-/Schraubbefestigung Halogenfrei=ja Textfeld/Beschriftungsfläche=nein Beleuchtung=ohne Beleuchtung Geeignet für Schutzart (IP)=IP20 Nennspannung=250 V Bemessungsstrom=10 A Schaltstrom für Leuchtstofflampen=10 AX Rückmeldekontakt=nein Anschlussart=Schraubklemme Waschmaschinenschalter=nein Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Unterputzschalter, Wechselschalter, unterputzschalter elso, Installationsschalter, Schalter,Perilex,Kraftstrom,Steckvorricht.,Terko, Schalter, Steckdosen, Perilex, Terko, Elso Installationsschalter, Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen, Elso 121900, ELSO UP-Schl?ssel-Schalter-Eins atz,10A,Schraubkle, Elso UP-Schlüssel-Schalter-Eins |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 13,95* | ab € 23,28* | € 27,59* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 28,08* | € 33,24* |  |  |  | Lager 624 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 30,13* | € 35,61* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 624 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 624 |  | Versand: Lager 624 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 32,50* | € 5,90* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|