Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Wippe f.Ser/Dop.Schalter 5TG6244


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20188402
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG6244
EAN/GTIN:
     4001869233741
Suchbegriffe:
Jalousiewippe
Schalterabdeckung
Serien Wippe
Siemens i-System
DELTA Vita besteht aus drei Elementen, die sich beliebig kombinieren lassen: Rahmen, Farbelemente und Wippe. Und das in den unterschiedlichsten Farben. Der große Vorteil: Fexibilität und Individualtät. So ergeben sich 176 Kombinationsmöglichkeiten. Ganz nach Lust und Laune

Merkmale zu Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie
Ausführung=zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung=ohne Aufdruck
Verwendung=Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung=ja
Befestigungsart=sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass=ja
Werkstoff=Kunststoff
Werkstoffgüte=Thermoplast
Halogenfrei=ja
Oberfläche=sonstige
Ausführung der Oberfläche=glänzend
Farbe=Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich)=9006
Mit Beschriftungsfeld=nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol=nein
Geeignet für Schutzart (IP)=IP20
Farbvariante=aluminium metallic
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Siemens Vita, Taster Wippe, Tasterabdeckung, Wechselschalterwippe, Wippe, siemens jalousiewippe, schalterabdeckung serienschalter, alu wippe, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Schalter,Perilex,Kraftstrom,Steckvorricht.,Terko, Schalter, Steckdosen, Perilex, Terko, Siemens Indus.Sector Abdeckung für Schalter, Taste, Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen, Siemens Indus.Sector 5TG6244, Siemens IS Wippe f.Ser/Dop.Schalter Delta Vita, al, Siemens Indus.Sector Wippe f.Ser/Dop.Schalter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 13,95*
ab € 6,62*
€ 7,87*
14 Tage
k.A.
€ 9,00*
ab € 7,66*
€ 8,58*
€ 5,95*
ab € 7,69*
€ 9,15*
9 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 10,06*
€ 11,55*
Lager 624
€ 9,90*
ab € 10,28*
€ 12,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Lapp Kabel
16000003
ab € 0,90*
Sonstiges
Produktabbildung
Lapp Kabel
16000023
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG