Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rahmen 1f.alu 10113004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20186731
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     10113004
EAN/GTIN:
     4011334219934
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Berker B.1
Berker B.1 Rahmen
Für senkrechte und waagerechte Montage, Aluminium-Profil eloxiert, Einsatz in anthrazit


Merkmale zu Abdeckrahmen
Anzahl der Einheiten=1
Montagerichtung=horizontal und vertikal
Geeignet für Unterputz-Installation=ja
Geeignet für Unterflurkanaldose=nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal=ja
Geeignet für Einbauinstallation=ja
Flächenbündige Ausführung=nein
Textfeld/Beschriftungsfläche=nein
Werkstoff=Metall
Werkstoffgüte=Aluminium
Halogenfrei=ja
Oberfläche=anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche=matt
Farbe=Aluminium
Transparent=nein
Mit Klappdeckel=nein
Schutzart (IP)=IP20
Befestigungsart=Klemmbefestigung
Breite=90,7 mm
Höhe=81,1 mm
Tiefe=9,5 mm
Farbvariante=alu/anthrazit
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Berker B.3, Rahmen, Serienschalter, berker b.3 rahmen anthrazit, 1fach rahmen berker, abdeckrahmen 1 fach, Schalter,Perilex,Kraftstrom,Steckvorricht.,Terko, Schalter, Steckdosen, Perilex, Terko, Berker Abdeckrahmen, Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen, Berker 10113004, Berker Rahmen 1f.alu 10113004, Berker Rahmen 1f.alu
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 13,95*
ab € 9,85*
€ 11,60*
12 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 9,96*
€ 11,73*
€ 6,90*
ab € 10,43*
€ 12,24*
Lager 624
€ 9,90*
ab € 10,86*
€ 12,73*
€ 5,95*
ab € 11,18*
€ 13,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
10123004
ab € 17,43*
Ähnlich
Berker
10133004
ab € 26,38*
Ähnlich
Berker
10143004
ab € 38,65*
Ähnlich
Berker
10153004
ab € 55,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG