|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 624HT-20184463 Herst.-Nr.: 8230W EAN/GTIN: 4011377658301 |
| |
|
|  |  |
 | 5 Leitungseinführungen, für waagerechte Montage, Gehäuse 226 x 75 x 58 mm
Merkmale zu Steckdose Ausführung=SCHUKO Anzahl der Einheiten=3 Abdeckung=Komplettgehäuse Aufdruck/Kennzeichnung=ohne Aufdruck Anschlussart=Steckklemme Mit Klappdeckel=ja Mit erhöhtem Berührungsschutz=nein Textfeld/Beschriftungsfläche=nein Farbe=grau RAL-Nummer (ähnlich)=7035 Abschließbar=nein Auswurfmechanismus=nein Überspannungsschutz=nein Fehlerstromschutz=nein Mit Feinsicherung=nein Sonderstromversorgung=ohne Sonderstromversorgung Montageart=Aufputz Befestigungsart=Befestigung mit Schraube Werkstoff=Kunststoff Werkstoffgüte=Thermoplast Halogenfrei=ja Oberfläche=sonstige Ausführung der Oberfläche=glänzend Abschaltbar=nein Verdrehter Zentraleinsatz=nein Nennstrom=16 A Nennspannung=250 V Geeignet für Schutzart (IP)=IP44 Farbvariante=grau/anthrazit Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, aufputz steckdose 3 fach, aufputz steckdose wippschalter, aufputzsteckdose ip44, Steckdose, Schalter,Perilex,Kraftstrom,Steckvorricht.,Terko, Schalter, Steckdosen, Perilex, Terko, Jung Steckdose, Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen, Jung 8230 W, JUNG SCHUKO-Steckdose 3-fach 16A 250V 8230 W, Jung SCHUKO-Steckdose 3-fach |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 21,45* | € 25,34* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 21,71* | € 25,66* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,50* | ab € 22,70* | € 26,82* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 23,36* | € 27,60* |  |  |  | Lager 624 | |  | |  |  | € 9,90* | ab € 26,07* | € 30,82* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 624 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 624 |  | Versand: Lager 624 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 32,50* | € 5,90* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|