Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ausschalter rw 381214


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20183168
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     381214
EAN/GTIN:
     4013984111675
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Serienschalter
Wechselschalter
Kontroll-Ausschalter 2-polig, beleuchtet, 10 A 250 V~, Farbe: reinweiß, mit lichtintensiver Glimmlampe, Für Aufputzmontage, Schutzart IP 20, mit Grundplatte, für Montage auf brennbarem Untergrund geeignet. Steckklemmen: Klemmbereich für Informationsleitungen ab Leitungsdurchmesser 0,5 mm, für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm .


Merkmale zu Installationsschalter
Schaltungsart=Schalter 2-polig
Bedienungsart=Wippe/Taste
Zusammenstellung=Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter=nein
Anzahl der Betätigungswippen=1
Montageart=Aufputz
Befestigungsart=Schraubbefestigung
Werkstoff=Kunststoff
Werkstoffgüte=Thermoplast
Halogenfrei=ja
Oberfläche=unbehandelt
Ausführung der Oberfläche=glänzend
Farbe=weiß
RAL-Nummer (ähnlich)=9010
Textfeld/Beschriftungsfläche=nein
Beleuchtung=Beleuchtung mit Glühlampen
Geeignet für Schutzart (IP)=IP20
Nennspannung=250 V
Bemessungsstrom=10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen=10 AX
Rückmeldekontakt=nein
Anschlussart=Steckklemme
Waschmaschinenschalter=nein
Farbvariante=reinweiß
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter 2 polig, wippenschalter 10 a, wippschalter elso, Installationsschalter, Schalter,Perilex,Kraftstrom,Steckvorricht.,Terko, Schalter, Steckdosen, Perilex, Terko, Elso Installationsschalter, Installationsschalterprogramme/Steckvorrichtungen, Elso 381214, ELSO Ausschalter rw AP20 beleuchtet 381214, Elso Ausschalter rw
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 13,95*
ab € 9,42*
€ 11,36*
10
€ 5,95*
€ 13,77*
Lager 624
10
€ 5,90*
€ 13,92*
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 139,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG