Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Taktgeber asymetrisch 80.91.0.240.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung ist dem Produkt ähnlich
Abbildung ist dem Produkt ähnlich
Artikel-Nr.:
     624HT-20171910
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     809102400000
EAN/GTIN:
     8012823274447
Suchbegriffe:
Asymmetrischer Taktgeber
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Taktgeber
Zeitrelais für Reiheneinbau mit Multispannungseingang. Kontaktmaterial: AgCdO. Max Einschaltstrom: 30 A. Spannungsfestigkeit zwischen Eingang und Ausgang: 4000 V AC. Der Startkontakt kann mit einer von der Versorgungsspannung abweichenden AC/DC Spannung angesteuert werden. Ausführung: mit LED.


Merkmale zu Zeitrelais
Ausführung des elektrischen Anschlusses=Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert=nein
Funktion rückfallverzögert=nein
Funktion einschaltwischend=nein
Funktion ausschaltwischend=nein
Funktion Stern/Dreieck=nein
Funktion Impulsformend=nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit=nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit=nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel=nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel=ja
Mit Stecksockel=nein
Fernbedienung möglich=nein
Nur für Fernbedienung geeignet=nein
Aufsteckbar auf Schütz=nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz=12..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz=12..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC=12..240 V
Spannungsart zur Betätigung=AC/DC
Zeitbereich=0,1..86400 s
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner=0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer=0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler=0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner=0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer=0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler=1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert=nein
Mit Halbleiterausgang=nein
Breite=17,5 mm
Höhe=88,8 mm
Tiefe=60,8 mm

Abbildung ist dem Produkt ähnlich!
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: asymmetrischer taktgeber finder, Zeitrelais, Schütze, Relais, MÖLLER, Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte, Finder Zeitrelais, Relais, Finder 80.91.0.240.0000, Finder Taktgeber asymetrisch 12-240V AC/DC, 80.91., Finder Taktgeber asymetrisch
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,63*
€ 43,64*
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 40,73*
€ 43,69*
Lager 624
€ 5,90*
ab € 39,12*
€ 45,37*
24 Tage
k.A.
€ 5,25*
ab € 48,70*
€ 53,76*
2 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 43,58*
€ 56,46*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Produktbild
Finder
94.04SMA
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG