|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 624HT-20167146 Herst.-Nr.: 2390000 EAN/GTIN: 9008662002296 |
| |
|
|  |  |
 |
Merkmale zu Phasenüberwachungsgerät Ausführung des elektrischen Anschlusses=Schraubanschluss Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz=400..400 V Spannungsart zur Betätigung=AC Funktion Phasenfolgeüberwachung=ja Funktion Phasenausfallerkennung=ja Funktion Unterspannungserkennung=ja Funktion Überspannungserkennung=nein Funktion Asymmetrieerkennung=ja Spannungsmessbereich=342..457 V Anzahl der Kontakte als Öffner=0 Anzahl der Kontakte als Schließer=0 Anzahl der Kontakte als Wechsler=2 Breite=22,5 mm Höhe=90 mm Tiefe=103 mm
Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais spannungsüberwachung frequenzüberwachung, phasenausfall überwachungsrelais, Phasenüberwachungsgerät, Schütze, Relais, MÖLLER, Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte, Tele Haase Phasenüberwachungsgerät, Relais, Tele Haase G2PF400VS02, TELE šberwachungsrelais B=22,5mm, 2W G2PF400VS02, Tele Haase Überwachungsrelais |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 81,28* | € 90,79* |  |  |  | Lager 624 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 81,58* | € 91,13* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 624 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 624 |  | Versand: Lager 624 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 32,50* | € 5,90* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|