Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Haupt-/Not-Aus-Schalter 3LD2704-0TK53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ist dem Produkt ähnlich
Abbildung ist dem Produkt ähnlich
Artikel-Nr.:
     624HT-20158317
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3LD27040TK53
EAN/GTIN:
     4011209403611
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hauptschalter Not-Aus
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Haupt -/Not-Aus-Schalter 3-polig IU=100, P/AC-23A bei 400V=37kW Frontbefestigung Vierlochbefestigung Drehantrieb rot/gelb


Merkmale zu Lasttrennschalter
Ausführung als Lasttrennschalter=ja
Ausführung als Hauptschalter=ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter=ja
Ausführung als Sicherheitsschalter=ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung=ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC=690 V
Bemessungsdauerstrom Iu=100 A
Bemessungsbetriebsleistung, AC-3, 400 V=30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V=37 kW
Polzahl=3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner=0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer=0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler=0
Motorantrieb optional=nein
Motorantrieb integriert=nein
Spannungsauslöser optional=nein
Gerätebauart=Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung=nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch=ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral=nein
Geeignet für Verteilereinbau=nein
Geeignet für Zwischenbau=nein
Ausführung des Betätigungselements=Türkupplungsdrehantrieb
Verriegelbar=ja
Anschlussart Hauptstromkreis=Rahmenklemme
Schutzart (IP), frontseitig=IP65

Abbildung ist dem Produkt ähnlich!
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schalter, Not-Aus, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, hauptschalter 3 polig, hauptschalter siemens, not aus schalter 400v, Schütze, Relais, MÖLLER, Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte, Siemens Indus.Sector Lasttrennschalter, Niederspannungsschaltgeräte, Siemens Indus.Sector 3LD2704-0TK53, Siemens IS Haupt-/Not-Aus-Schalter 3p. 100A 37 3LD, Siemens Indus.Sector Haupt-/Not-Aus-Schalter
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 45,74*
€ 50,39*
14 Tage
k.A.
€ 9,00*
ab € 48,42*
€ 53,44*
€ 4,50*
ab € 51,13*
€ 59,31*
€ 8,50*
ab € 51,71*
€ 59,98*
Lager 624
€ 5,90*
ab € 66,42*
€ 74,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3LD2804-0TK53
ab € 57,68*
Ähnlich
Siemens
3LD2003-0TK53
ab € 13,98*
Ähnlich
Siemens
3LD2003-0TK51
ab € 14,42*
Ähnlich
Siemens
3LD2103-0TK53
ab € 15,93*
Ähnlich
Siemens
3LD2203-0TK53
ab € 17,73*
Ähnlich
Siemens
3LD2504-0TK53
ab € 29,37*
Ähnlich
Siemens
3LD2003-1TL51
ab € 18,13*
Ähnlich
Siemens
3LD2103-1TL53
ab € 19,77*
Ähnlich
Siemens
3LD2203-1TL53
ab € 23,73*
Ähnlich
Siemens
3LD2704-0TK51
ab € 45,74*
Ähnlich
Siemens
3LD2804-0TK51
ab € 57,68*
Ähnlich
Siemens
3LD2103-0TK51
ab € 15,93*
Ähnlich
Siemens
3LD2203-0TK51
ab € 17,73*
Ähnlich
Siemens
3LD2504-0TK51
ab € 29,83*
Ähnlich
Siemens
3LD2103-1TL51
ab € 19,77*
Ähnlich
Siemens
3LD2203-1TL51
ab € 23,73*
Ähnlich
Siemens
3LD9280-0B
ab € 11,74*
Ähnlich
Siemens
3LD9250-0BA
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG