Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Verbraucherabzweig 3RA1110-0BA15-1AP0, 230VAC 0,14-0,2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild zu Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 3RA1110-0BA15-1AP0, 230VAC 0,14-0,2A
Produktbild zu Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig 3RA1110-0BA15-1AP0, 230VAC 0,14-0,2A
Artikel-Nr.:
     624HT-20155605
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA11100BA151AP0
EAN/GTIN:
     4011209297470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorschütz
Motorstarter
Verbraucherabzweiger
siemens motorschütz
Mit dem neuen Sirius-Systemkonfigurator können sie bis zu 80 Prozent Zeit bei der Produktauswahl und Projektierung einsparen. Auf knopfdruck erfasst der Konfigurator individuelle, technische Anforderungen und setzt diese in aktuelle Sirius-Produkte um (Aktuell nur Baugrößen S00 und S0)

Typenbezeichnung: 3RA1110-0BA15-1AP0

Merkmale zu Motorstarterkombination
Funktion=Direktstarter
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz=230..230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC=0..0 V
Spannungsart zur Betätigung=AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V=0,06 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie=0,2 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq=50 kA
Einstellbereich Überlastauslöser=0,14..0,2 A
Mit Kurzschlussauslöser=ja
Zuordnungsart=2
Anschlussart Hauptstromkreis=Schraubanschluss
Schutzart (IP)=IP20
Busfähig=nein

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: verbraucherabzweiger, Motorstarterkombination, Schütze, Relais, MÖLLER, Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte, Siemens Indus.Sector Motorstarterkombination, Niederspannungsschaltgeräte, Siemens Indus.Sector 3RA1110-0BA15-1AP0, Siemens IS Verbraucherabzweig 230VAC 0,14 3RA1110, Siemens Indus.Sector Verbraucherabzweig, Siemens Indus.Sector
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 47,36*
€ 54,42*
3 Tage
k.A.
€ 9,00*
ab € 56,75*
€ 65,22*
€ 5,95*
ab € 65,41*
€ 72,20*
€ 5,90*
ab € 65,84*
€ 72,69*
Lager 624
€ 5,90*
ab € 77,55*
€ 86,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3RA1110-0CA15-1AP0
ab € 47,36*
Ähnlich
Siemens
3RA1110-0KA15-1AP0
ab € 50,53*
Ähnlich
Siemens
3RA1110-0JA15-1AP0
ab € 50,86*
Ähnlich
Siemens
3RA1120-1FA24-0AP0
ab € 60,85*
Ähnlich
Siemens
3RA1120-1GA24-0AP0
ab € 60,85*
Ähnlich
Siemens
3RA1120-1KA26-0AP0
ab € 81,73*
Ähnlich
Siemens
3RA1110-0FA15-1AP0
ab € 47,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG