|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 624HT-20151122 Herst.-Nr.: 5SE2310 EAN/GTIN: 4001869005959 |
| |
|
|  |  |
 | Auch für Gleichspannungen bis 250 V geeignet.
Merkmale zu D0-Sicherungseinsatz Baugröße=D01 Bemessungsstrom=10 A Bemessungsspannung=400 V Farbcode=rot Betriebsklasse=gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: neozed d01, neozed 10a, D0-Sicherungseinsatz, Verteilungs- und Sicherungsmaterial, Sicherungsmaterial und Zubehör, Siemens Indus.Sector D0-Sicherungseinsatz, Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Auf, Siemens Indus.Sector 5SE2310, Siemens IS NEOZED-Sicherungseinsatz GL D01 10A 400, Siemens Indus.Sector NEOZED-Sicherungseinsatz |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,23* | € 0,28* |  |  |  | Lager 624 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,32* | € 0,39* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,45* | € 0,51* |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 13,95* | – | € 0,53* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,46* | € 0,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 624 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 624 |  | Versand: Lager 624 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* |  | ab € 32,50* | € 5,90* |  | ab € 280,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|