Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Staberder 313/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung ist dem Produkt ähnlich
Abbildung ist dem Produkt ähnlich
Artikel-Nr.:
     624HT-20121718
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     313/2
EAN/GTIN:
     4011126030983
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
kreuzerder 2,0m
Staberder aus Kreuz-Profil 50 x 50 x 3 mm aus Flußstahl

Merkmale zu Staberder/Tiefenerder
Ausführung=mit Anschlusslasche
Profilart=Kreuz
Länge=2000 mm
Werkstoff=Stahl
Oberfläche=tauchfeuerverzinkt

Abbildung ist dem Produkt ähnlich!
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kleinhuis staberder, Staberder/Tiefenerder, Isolier- und Verbindungsmaterial, Kleinhuis Staberder/Tiefenerder, Erdung, Blitz- und Überspannungsschutz, Kleinhuis 313/2, Kleinhuis Staberder 2m lang 313/2, Kleinhuis Staberder
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 624
€ 9,90*
€ 15,7453*
€ 6,90*
€ 16,1819*
€ 5,95*
€ 17,7528*
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,7453*
€ 18,73691
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staberder 1000mm, feuerverzinkt
Kleinhuis
313/1
ab € 10,8442*
Ähnlich
Staberder 1500mm, feuerverzinkt
Kleinhuis
313/15
ab € 12,4794*
Ähnlich
Staberder 2500mm, Rundfahne 10qmm
Kleinhuis
313/25
ab € 49,6964*
Ähnlich
Staberder 3000mm, Rundfahne 10qmm
Kleinhuis
313/3
ab € 51,8025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG