Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Staberder 313/1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
624HT-20121715
Hersteller:
Kleinhuis
Herst.-Nr.:
313/1
EAN/GTIN:
4011126030860
Suchbegriffe:
Kreuzerder
Staberder
Tiefenerder
kreuzerder 1 m
Staberder aus Kreuz-Profil 50 x 50 x 3 mm aus Flußstahl
Merkmale zu Staberder/Tiefenerder
Ausführung=mit Anschlusslasche
Profilart=Kreuz
Länge=1000 mm
Werkstoff=Stahl
Oberfläche=tauchfeuerverzinkt
Abbildung ist dem Produkt ähnlich!
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Haustechnik / Elektroartikel
>
Erdung, Blitz- und Überspannungsschutz
>
Staberder/Tiefenerder
Weitere Suchbegriffe:
kleinhuis staberder
,
Staberder/Tiefenerder
,
Isolier- und Verbindungsmaterial
,
Kleinhuis Staberder/Tiefenerder
,
Erdung, Blitz- und Überspannungsschutz
,
Kleinhuis 313/1
,
Kleinhuis Staberder 1m lang 313/1
,
Kleinhuis Staberder
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
Lager 262
€ 6,90*
€ 10,8442*
Lager 624
€ 9,90*
€ 31,4444*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,4444*
€ 37,41884
pro Stück
Lagerstand:
Lager 624
Versand:
Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 624
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staberder 1500mm, feuerverzinkt 313/15
Kleinhuis
313/15
ab € 12,4794*
Ähnlich
Staberder 2500mm, Rundfahne 10qmm 313/25
Kleinhuis
313/25
ab € 49,6964*
Ähnlich
Staberder 2m, Anschlusslasche 10qmm 313/2
Kleinhuis
313/2
ab € 15,7453*
Ähnlich
Staberder 3000mm, Rundfahne 10qmm 313/3
Kleinhuis
313/3
ab € 51,8025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG