Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kreuzerder 213 1000 DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20121327
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5003008
EAN/GTIN:
     4012195373575
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Kreuzerder
Staberder
50x50x3 mm, ein Durchgangsloch mit 13 mm Durchmesser und 2 Durchgangslöcher mit 11 mm Durchmesser.

Merkmale zu Staberder/Tiefenerder
Ausführung=mit Anschlusslasche
Profilart=Kreuz
Verbindungsart=sonstige
Länge=1000 mm
Werkstoff=Stahl
Oberfläche=tauchfeuerverzinkt
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tiefenerder, kreuzerder 1 m, Staberder/Tiefenerder, Isolier- und Verbindungsmaterial, OBO Bettermann Staberder/Tiefenerder, Erdung, Blitz- und Überspannungsschutz, OBO Bettermann 213 1000 DIN, OBO BETT. Kreuzerder m.Lasche 213 1000 DIN, OBO Bettermann Kreuzerder
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,32*
€ 12,12*
€ 13,95*
ab € 10,42*
€ 12,23*
€ 6,90*
ab € 11,48*
€ 13,46*
€ 5,95*
ab € 11,80*
€ 13,84*
Lager 624
€ 9,90*
ab € 18,01*
€ 21,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5003016
ab € 10,02*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5003024
ab € 12,38*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5003032
ab € 19,54*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5003040
ab € 46,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG