Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Befestigungsschelle 605 14 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20118211
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1018140
EAN/GTIN:
     4012195016694
Suchbegriffe:
Rohrbänder


Merkmale zu Befestigungsschelle
Nenndurchmesser=14 mm
Anzahl der Kabel/Rohre=1
Abstand zur Wand=nein
Ausführung=zweilappig
Befestigungsart=Schraubloch
Werkstoff=Stahl
Oberfläche=galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei=ja
UV-beständig=ja
Kunststoffummantelt=nein
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Befestigungs- und Abzweigmaterial, OBO Bettermann Befestigungsschelle, Verlegungsmaterial, OBO Bettermann 605 14 G, OBO BETT. Befestigungsschelle galv.vz 605 14 G
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
100
€ 13,95*
€ 0,1852*
100
€ 6,90*
€ 0,194*
100
€ 5,95*
€ 0,2059*
Lager 624
100
€ 9,90*
€ 0,2671*
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2671*
€ 0,31785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Befestigungsschelle 15mm, galv.verzinkt
OBO BETTERMANN
1018159
ab € 0,1939*
Ähnlich
Befestigungsschelle 18mm, galv.verzinkt
OBO BETTERMANN
1018183
ab € 0,2378*
Ähnlich
Befestigungsschelle 30mm, galv.verzinkt
OBO BETTERMANN
1018302
ab € 0,4436*
Ähnlich
OBO 605 26 G Befestigungsschelle zweilappig 26mm St G 1018264
OBO BETTERMANN
1018264
ab € 0,3529*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018116
ab € 0,1593*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018078
ab € 0,1484*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018086
ab € 0,1484*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1018094
ab € 0,137*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
605/17
ab € 0,2112*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
605/55
ab € 1,2853*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG