Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Steigeleiter SLS 80 C40 12 FT, 1200x80mm, schwer


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild zu OBO Bettermann Steigeleiter SLS 80 C40 12 FT, 1200x80mm, schwer
Produktbild zu OBO Bettermann Steigeleiter SLS 80 C40 12 FT, 1200x80mm, schwer
Artikel-Nr.:
     624HT-20117937
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6013481
EAN/GTIN:
     4012196011711
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Steigeleiter
Steigetrasse
Steigleiter
Steigeleiter mit eingeschraubten Sprossen, die Steigeleiter wird in unmontiertem Zustand geliefert. Die passenden Bügelschelle ist der Typ 2056U.

Typenbezeichnung: SLS 80 C40 12 FT

Merkmale zu Steigetrasse
Steigetrassenhöhe=80 mm
Steigetrassenbreite=1200 mm
Länge=6000 mm
Seitenlochung=ja
Sprossenabstand=600 mm
Ausführung der Sprosse=Profil ungelocht
Ausführung der Seitenwand=Profil (offen)
Geeignet für Funktionserhalt=nein
Werkstoff=Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt=nein
Oberfläche=tauchfeuerverzinkt
Farbe=ohne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: kabelleiter bettermann, kabelleiter, kabelleiter feuerverzinkt, Rohre und Schutzschläuche, Kabelrinnen und Tragsysteme, OBO Bettermann Steigetrasse, Kabeltragsysteme, OBO Bettermann SLS 80 C40 12 FT, OBO BETT. Steigeleiter 1200x80mm, schwer SLS 80 C, OBO Bettermann Steigeleiter, OBO Bettermann
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
6
€ 6,95*
€ 108,21*
6
€ 5,95*
€ 125,85*
Lager 624
6
Frei Haus
€ 147,77*
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Meter
€ 147,77*
€ 175,85
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 6 Meter ( entspricht € 886,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG