Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Trassenwarnband 26 /145865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20108589
Hersteller:
     Cellpack
Herst.-Nr.:
     145865
EAN/GTIN:
     4010311018737
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Trassenwarnband
Warnband
warnband gelb
Warnband Nr. 26 'Achtung Starkstromkabel', DxBxL 0.15 mmx40 mmx250 m, gelb - Anwendung: Die meisten Stoerungen an erdverlegten Kabeln werden durch Bagger verursacht. Ein fruehzeitiger Warnschutz ist das einfachste und sicherste Mittel, um solche Stoerungen zu vermeiden. Ca. 40 cm oberhalb der Versorgungsleitung verlegt, warnt das Trassenwarnband in leuchtendgelber Farbe und mit aufgedrucktem Text rechtzeitig vor Beschaedigungen. Bei Aushebung mit dem Bagger wird das Band so stark gedehnt, dass es vor dem Zerreissen gut sichtbar wird. Eigenschaften: grosse Warnwirkung ? wird vor dem Abreissen sichtbar durch mehr als 400%-ige Dehnung, farbecht, dauerhaft lesbar durch glasklare Folienbeschichtung ueber dem Druck, alterungs- und kaeltebestaendig ? bleibt unveraendert dehnbar. Material: PE-Verbundfolie.


Merkmale zu Warnband
Mit Aufdruck=ja
Breite=40 mm
Chemisch beständig=nein
Farbe=gelb
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: trassenwarnband kabel, cellpack trassenwarnband, Isolier- und Verbindungsmaterial, Cellpack Warnband, Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre, Cellpack 26 /145865, Cellpack Trassenwarnband Starkstromkabel 26 /14586, Cellpack Trassenwarnband
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,89*
€ 7,27*
€ 5,95*
ab € 7,15*
€ 8,51*
Lager 624
€ 9,90*
ab € 8,88*
€ 10,53*
€ 4,50*
ab € 14,02*
€ 16,50*
29 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 18,50*
€ 20,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cellpack
145862
ab € 6,06*
Ähnlich
Trassenwarnband 0,15mm, B40mm L250m, ge
Cellpack
145864
ab € 5,89*
Ähnlich
Trassenwarnband 0,15mm, B40mm L250m, ge
Cellpack
145867
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG