Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Trassenwarnband DE-9999-6049-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20108024
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DE999960490
EAN/GTIN:
     04001895499432
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Trassenwarnband
Warnband
trassenwarnband kabel
Schützt vor Beschädigung erdverlegter Kabel mit Rohrleitungen, Aufdruck (gelb mit schwarzem Text): ACHTUNG STARKSTROMKABEL, Länge 250 m, Dicke 0,15 mm

Merkmale zu Warnband
Mit Aufdruck=ja
Breite=40 mm
Chemisch beständig=nein
Farbe=gelb
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Isolier- und Verbindungsmaterial, 3M Deutschland Warnband, Elektroinstallationsrohre/Kabelschutzrohre, 3M Deutschland DE-9999-6049-0, 3M Trassenwarnband Ach.Starkstromkabel DE-9999-604, 3M Deutschland Trassenwarnband
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 5,95*
€ 10,55*
1
€ 4,50*
ab € 9,54*
€ 11,28*
1
€ 13,95*
ab € 9,57*
€ 11,32*
Lager 624
1
€ 9,90*
ab € 12,04*
€ 14,16*
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG