Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Manschette SRMAHV 125-32/750 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20107836
Hersteller:
     Cellpack
Herst.-Nr.:
     143673
EAN/GTIN:
     4010311002354
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
reparaturmanschette cellpack
Zur schnellen Reparatur von Kabelmantelbeschädigungen. Halogenfrei, innendruckdicht bis 1,5 bar, mit thermoplastischem Kleber beschichtet, mittelwandig, hohe Zugfestigkeit, unschmelzbar, kaltflussbeständig (wärmeformstabil), sehr gute chemische und elektrische Werte, UV-beständig, nicht korrosiv.

Merkmale zu Reparaturmanschette
Ausführung=Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf=143 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf=32 mm
Nennquerschnitt=32..125 mm²
Länge=750 mm
Verstärkte Konstruktion=ja
Wandstärke=2,3 mm
Halogenfrei=ja
UV-beständig=ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Isolier- und Verbindungsmaterial, Cellpack Reparaturmanschette, Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial, Cellpack SRMAHV 125-32/750 sw, Cellpack Manschette SRMAHV 125-32/750 sw, Cellpack Manschette
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 41,88*
€ 48,63*
€ 5,95*
ab € 43,88*
€ 50,96*
€ 6,95*
ab € 52,40*
€ 60,84*
Lager 624
€ 5,90*
ab € 67,64*
€ 75,46*
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cellpack
143665
ab € 35,68*
Ähnlich
Cellpack
143601
ab € 15,52*
Ähnlich
Cellpack
165912
ab € 7,42*
Ähnlich
Cellpack
166012
ab € 12,65*
Ähnlich
Cellpack
143630
ab € 10,63*
Ähnlich
Cellpack
143632
ab € 16,15*
Ähnlich
Cellpack
143649
ab € 10,83*
Ähnlich
Cellpack
143650
ab € 21,22*
Ähnlich
Cellpack
143595
ab € 7,32*
Ähnlich
Cellpack
143605
ab € 20,73*
Ähnlich
Cellpack
143671
ab € 15,41*
Ähnlich
Cellpack
143661
ab € 13,76*
Ähnlich
Cellpack
143663
ab € 24,30*
Ähnlich
Cellpack
143672
ab € 28,38*
Ähnlich
Cellpack
166013
ab € 22,42*
Ähnlich
Cellpack
143637
ab € 26,45*
Ähnlich
Cellpack
143654
ab € 31,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG