Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Warmschrumpf-Manschette SRMAHV 115-30/250 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20107831
Hersteller:
     Cellpack
Herst.-Nr.:
     143661
EAN/GTIN:
     4010311002262
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
reparaturmanschette cellpack
Zur schnellen Reparatur von Kabelmantelbeschädigungen. Halogenfrei, innendruckdicht bis 1,5 bar, mit thermoplastischem Kleber beschichtet, mittelwandig, hohe Zugfestigkeit, unschmelzbar, kaltflussbeständig (wärmeformstabil), sehr gute chemische und elektrische Werte, UV-beständig, nicht korrosiv.

Merkmale zu Reparaturmanschette
Ausführung=Schrumpfmanschette
Innendurchmesser vor Schrumpf=130 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf=30 mm
Nennquerschnitt=30..115 mm²
Länge=250 mm
Verstärkte Konstruktion=ja
Wandstärke=2,3 mm
Halogenfrei=ja
UV-beständig=ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Isolier- und Verbindungsmaterial, Cellpack Reparaturmanschette, Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial, Cellpack SRMAHV 115-30/250 sw, Cellpack Warmschrumpf-Manschette 115-30 SRMAHV 115, Cellpack Warmschrumpf-Manschette
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 13,76*
€ 16,20*
5
€ 5,95*
€ 19,32*
1
€ 13,95*
ab € 17,22*
€ 20,32*
Lager 624
1
€ 9,90*
ab € 21,39*
€ 25,30*
32 Tage
k.A.
1
€ 5,95*
ab € 26,28*
€ 29,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cellpack
143665
ab € 35,68*
Ähnlich
Cellpack
143601
ab € 15,52*
Ähnlich
Cellpack
165912
ab € 7,42*
Ähnlich
Cellpack
166012
ab € 12,65*
Ähnlich
Cellpack
143630
ab € 10,63*
Ähnlich
Cellpack
143632
ab € 16,15*
Ähnlich
Cellpack
143649
ab € 10,83*
Ähnlich
Cellpack
143650
ab € 21,22*
Ähnlich
Cellpack
143595
ab € 7,32*
Ähnlich
Cellpack
143673
ab € 41,88*
Ähnlich
Cellpack
143605
ab € 20,73*
Ähnlich
Cellpack
143671
ab € 15,41*
Ähnlich
Cellpack
143663
ab € 24,30*
Ähnlich
Cellpack
143672
ab € 28,38*
Ähnlich
Cellpack
166013
ab € 22,42*
Ähnlich
Cellpack
143637
ab € 26,45*
Ähnlich
Cellpack
143654
ab € 31,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG