Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Verbindungsmuffe VASMI 3 SRT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     624HT-20107399
Hersteller:
     Cellpack
Herst.-Nr.:
     145571
EAN/GTIN:
     4010311017266
Suchbegriffe:
Abzweigmuffe
Schrumpfmuffe
abzweigmuffe cellpack


Merkmale zu Verbindungs-/Übergangsmuffe
Ausführung=Warmschrumpf
Anzahl der Leiter=100
Bergbauzulassung=nein
Mit Schraubverbindern=nein
Mit konzentrischer Abschirmung=nein
Geeignet für=sonstige
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln=nein
Halogenfrei=ja
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbindungs-/Übergangsmuffe, Isolier- und Verbindungsmaterial, Cellpack Verbindungs-/Übergangsmuffe, Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial, Cellpack VASMI 3 SRT, Cellpack Verbindungsmuffe m.Tem.Indikatorfarbe VAS, Cellpack Verbindungsmuffe
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,74*
€ 40,34*
€ 6,90*
ab € 34,88*
€ 40,51*
€ 13,95*
ab € 42,68*
€ 49,56*
Lager 624
€ 5,90*
ab € 52,97*
€ 61,49*
Preise: Lager 624
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 624
Versand: Lager 624
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 32,50*
€ 5,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 624
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abzweigmuffe WST max. 100DA, 0,8mm
Cellpack
145570
ab € 71,61*
Ähnlich
Abzweigmuffe WST max. 10DA, 0,8mm
Cellpack
145562
ab € 22,34*
Ähnlich
Abzweigmuffe WST max. 20DA, 0,8mm
Cellpack
145561
ab € 48,49*
Ähnlich
Abzweigmuffe WST max. 50DA, 0,8mm
Cellpack
145565
ab € 52,14*
Ähnlich
Abzweigmuffe WST VASMI2 SRT, D15-55mm
Cellpack
145566
ab € 28,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG