Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Röhre für KVG/VVG 7,6W 800lm 4000K 840 G13 matt 160°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-6209080
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     024632
EAN/GTIN:
     4058075024632
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Kosteneffiziente LED-Röhren für elektromagnetische Vorschaltgeräte. Produkteigenschaften: LED-Alternative für klassische T8-Leuchtstofflampen in KVG-Leuchten. Homogene Ausleuchtung. Quecksilberfrei und RoHS-konform. Lichtausbeute: bis zu 105 lm/W. Röhre aus Glas. Produktvorteile: Kein Durchhängen dank Glastechnik. Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Energieeinsparung von bis zu 65% (gegenüber T8 Leuchtstofflampe am KVG). Volle Helligkeit ohne Aufwärmphase, deswegen ideal geeignet in Kombination mit Sensorik. Sehr hohe Schaltfestigkeit. Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen Temperaturen. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von 20 +45 °C. Korridore, Treppen- und Parkhäuser. Kühl- und Lagerräume. Anwendungen im Haushalt. Industrie. Lagerhallen. Supermärkte und Warenhäuser.
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
ST8V-0.6M-7,6W/840-220-240V-EM-10X1
Ident Code:
024632
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 3,69*
€ 3,69*
1
€ 6,90*
ab € 3,67*
€ 4,50*
8 Tage
k.A.
1
€ 5,00*
ab € 3,58*
€ 4,62*
1
€ 4,95*
ab € 3,60*
€ 4,70*
Lager 6233
1
€ 75,00*
ab € 4,55*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.