Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe T8 8W 1050lm G13 LEDtube 4000K 840 matt 160°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-4919529
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     MLEDTUBE-600-HO-8W840-T8
EAN/GTIN:
     8718696697498
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die Philips MASTER LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in drei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: StandardOutput (SO): bis zu 2.000 Lumen, HighOutput (HO): bis zu 3.100 Lumen, UltraOutput (UO): bis zu 3.700 Lumen. Farbe: weiß, Sockel: G13, Gehäusefarbe: weiß, Dimmbar: false, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 28 mm, Energieeffizienzklasse: E, Lampenlichtausbeute: 131 lm/W, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Länge: 604 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Mittlere Nennlebensdauer: 75000 h, Nennstrom: 36...42 mA, Farbtemperatur: 4000 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 8 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 8 W, Lichtstrom: 1050 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Klirrfaktor (THD): 0,17, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Lampenbezeichnung: T8, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 200000, Ausstrahlungswinkel: 160 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 1050 lm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Leistungsfaktor: 0,9, Energieeffizienzindex (EEI): 0,1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
MLEDTUBE-T8
Ident Code:
69749800
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 7,83*
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 5,95*
€ 8,02*
€ 8,50*
ab € 8,15*
€ 8,15*
2 Tage
31
€ 6,40*
ab € 6,17*
€ 8,31*
Lager 6233
unbekannt
€ 75,00*
ab € 8,10*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 7,67*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,64*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 6,11*
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,81*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,66*
Ähnlich
Philips
64681300
ab € 5,01*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 12,36*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,46*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,83*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,27*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,81*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,24*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,84*
Ähnlich
Philips
633032
ab € 10,34*
Ähnlich
Philips
633034
ab € 9,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.