| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8396088 Herst.-Nr.: 2857-570/024-000 EAN/GTIN: 4055143829199 |
| |
|
| | |
| 3-Phasen-Leistungsmessumformer; 3x277/480 V/RC; MODBUS RTU; Digitalausgang; Konfiguration per Software; Versorgungsspannung DC 24 V Anzahl der Phasen: 3, Geeignet für Reiheneinbau: false, Konfigurationsfunktion integriert: true, Ausführung des Analogausgangs: sonstige, mit Schaltausgang: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 2857-570/024-000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 260,217* | € 293,577* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 279,8832* | € 315,7232* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 295,16* | € 330,98* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 321,62* | € 358,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 353,87* | € 393,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|