Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Managed Switch 2100, 16 RJ45-Port 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7997109
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     FLSWITCH2116
EAN/GTIN:
     4055626398716
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 16 port
industrie switch
Managed Switch 2000, 16 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, PROFINET Conformance-Class A Montageart: sonstige, Breite: 85 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 125,06 mm, Ethernet: true, Managebar: true, Schutzart (IP): IP20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLSWITCH2116
Ident Code:
2702908
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch phoenix contact, Switching Hub, 10BaseT Switch, 100BaseT Switch, Managed Switch, Ethernet Switch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 682,26*
€ 740,60*
Frei Haus
ab € 749,10*
€ 810,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 748,99*
€ 810,68*
Frei Haus
ab € 768,69*
€ 851,49*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 848,32*
€ 915,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,10*
€ 1.088,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,97*
€ 1.087,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,86*
€ 1.068,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,66*
€ 1.047,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,32*
€ 1.009,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 17,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 24,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,61*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 106,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2701139
ab € 1.896,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2702889
ab € 414,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2988146
ab € 95,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 293,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.