Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Potent.ausgl.-klemme 16mm² TopJobS grau abgew. Bauform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7933491
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2016-7711
EAN/GTIN:
     4045454685294
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
wago kontakttechnik trennklemme gra...
reihenklemmen wago
1-Leiter-Potentialausgleichsklemme; 16 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: sonstige, Breite: 12 mm, Höhe: 99,7 mm, Tiefe: 40,8 mm, Bemessungsspannung: 250 V, Anzahl der Klemmstellen: 1, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Anschlussplatte erforderlich: true, Geeignet für N-Sammelschiene: 3x10 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 2,5...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...16 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...16 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 76 A Farbe: grau Ausführung: Potenzialausgleichsklemme
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2016-7711
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Trenngrundklemme, Messwandlerklemme, Reihenklemme, Bauelementeklemme (Reihen.-), Trennreihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,1345*
€ 2,7745*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,29585*
€ 2,93585*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,30*
€ 2,94*
20
€ 5,46*
ab € 2,443*
€ 3,123*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 2,6746*
€ 3,4046*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,4046*
€ 4,05147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1446*
€ 3,74207
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6746*
€ 3,18277
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 68,092* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-193
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-198
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-404
ab € 1,6916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-433
ab € 1,2092*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-435
ab € 2,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.