Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Durchgangsklemme 6mm² TopJobS blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7933473
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-1604
EAN/GTIN:
     4050821181644
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau
reihenklemmen wago
2-Leiter-Durchgangsklemme; 6 mm²; mit Prüfmöglichkeit; konturengleich zu 2-Leiter-Trennklemme; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; blau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 7,5 mm, Höhe: 96,3 mm, Tiefe: 32,9 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 1,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 30 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2006-1604
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,3136*
€ 3,0636*
25 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,29*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,5041*
€ 3,2941*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,6652*
€ 3,4852*
Lager 6232
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,015*
€ 3,915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,915*
€ 4,65885
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,595*
€ 4,27805
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,015*
€ 3,58785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 97,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-191
ab € 4,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,2624*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 0,9648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-434
ab € 0,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.