| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7847712 Herst.-Nr.: 88079N EAN/GTIN: 4012094990798 |
| |
|
| | |
| Stecker-Netzgerät für VARDAflex Tara mit 1,25 Meter Anschlusskabel Farbe: weiß Ausgangsspannung: 12 V DC Leistung: 18 W Schutzklasse: II, Breite: 39,7 mm, Ausführung: statisch, Höhe: 63 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Länge: 65,4 mm, Geeignet für Außengebrauch: false, Ausgangsspannung: 12 V, Ausgangsleistung: 18 W, Schutzart (IP): IP40, Ausgangsstrom: 1500 mA, Geeignet für Konstantstrom: false, Geeignet für Konstantspannung: true, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rutec Licht GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 88079N |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 12,43* | € 12,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,22* | € 14,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,51* | € 15,07* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 10,84* | € 15,52* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,20* | € 17,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|