Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7647358
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTFIX18X4-NS35APK
EAN/GTIN:
     4055626646794
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, Block mit waagerechter Ausrichtung, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: pink Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: sonstige, Breite: 55,35 mm, Höhe: 45,7 mm, Tiefe: 29,2 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 32 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTFIX18X4-NS35APK
Ident Code:
3273719
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 6,11875*
€ 8,26875*
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 6,51125*
€ 8,74125*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,7925*
€ 9,0925*
18 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,043*
€ 9,413*
Lager 6232
unbekannt
8
pro Paket
€ 5,90*
ab € 7,6957*
€ 10,2857*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 10,2857*
€ 12,23998
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,7657*
€ 11,62118
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,0857*
€ 10,81198
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,6957*
€ 9,15788
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,6957* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Mindestbestellmenge: 8 Pakete ( entspricht € 82,2856* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,92*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 205,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 220,75*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 241,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 9,111*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,70*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 18,67*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2226*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2026*
Zubehör
Phoenix Contact
3030336
ab € 0,2072*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.