| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7366505 Herst.-Nr.: Z-SCH230/1/2"5-20 EAN/GTIN: 4015081186839 |
| |
|
| | |
| Installationsschütz, 230VAC, 2S, 25A Einbautiefe: 60 mm, Bemessungsbetriebsspannung: 440 V, Breite in Teilungseinheiten: 1, Gebrauchskategorie: 1, Max. Glühlampenlast: 3000 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 1160 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 2552 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1044 VA, Schieber für Handschaltung: false, Spannungsart der Betätigungsspannung: AC, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP40, Bemessungsbetriebsstrom: 25 A, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Bemessungsbetätigungsspannung: 195,5...253 V, Brummfrei: false, mit Tag-/Nachtfunktion: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | Z-SCH230/1/2"5-20 | Ident Code: | 120853 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eaton installationsschütz, 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 23,07* | € 36,45* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 34,37* | € 42,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 34,03* | € 43,06* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 35,35* | € 44,96* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 42,44* | € 52,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|