| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7366495 Herst.-Nr.: BPZ-TF/2 EAN/GTIN: 4015081163960 |
| |
|
| | |
| Befestigungsturm BPZ-TF/2 zur Montage der DIN-Schienen (ohne BPZ-MSW); Kontaktierung Türme DIN-Schiene ist typgeprüft; Lieferumfang: 2 fixe Ecktürme, div. Montagezubehör Farbe: sonstige, Breite: 65 mm, Ausführung: Befestigungssatz, Höhe: 65 mm, Tiefe: 100 mm, RAL-Nummer: 0, Max. Belastbarkeit: 0 kg, Geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Werkstoff: Metall, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BPZ-TF/2 | Ident Code: | 116651 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,86* | € 7,26* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,89* | € 7,26* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,31* | € 7,78* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,39* | € 7,93* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,57* | € 9,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|