Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7095633 Herst.-Nr.: ELRH5-IES-PT-24DC/500AC-06-T EAN/GTIN: 4055626024615 |
| |
|
| | |
| Hybrid-Motorstarter zum Reversieren von 3~ AC-Motoren bis 550 V AC, mit 24 V DC Eingang, 0,6 A Ausgangsstrom, Not-Halt Funktion, einstellbarer Überlastabschaltung, höhere Transientenspannungsfestigkeit und Push-in-Anschluss. Breite: 22,5 mm, Höhe: 107,5 mm, Tiefe: 114 mm, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Geeignet für NOT-AUS: true, Bemessungsbetriebsstrom Ie: 0,6 A, Überlastauslöser Stromeinstellung: 0,075...0,6 A, Tragschienenmontage möglich: true, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 19,2 V, Schutzart (IP): IP20, Auslöseklasse: CLASS 10, mit Kurzschlussauslöser: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Federzuganschluss, Spannungsart zur Betätigung: DC, Art des Motorstarters: Wendestarter Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ELRH5-IES-PT-24DC/500AC-06-T | Ident Code: | 2906058 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,54* | € 121,26* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 100,20* | € 121,36* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 110,36* | € 133,34* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 111,70* | € 134,92* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 120,96* | € 146,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|