Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock o.E 2,5mm² 18KS Push-In 24A/500V Kleben VT


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7094613
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     PTFIX18X2,5-GVT
EAN/GTIN:
     4055626393018
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Verteilerblock, die Blöcke sind untereinander über den Leiterschacht brückbar, passende Steckbrücken siehe Zubehör, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: kleben, Farbe: violett Montageart: sonstige, Farbe: sonstige, Breite: 46,9 mm, Höhe: 28,6 mm, Tiefe: 21,7 mm, Bemessungsspannung: 450 V, Betriebstemperatur: -35...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2: sonstige, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,14...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 24 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PTFIX18X2,5-GVT
Ident Code:
3273454
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,855*
€ 6,795*
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 5,17*
€ 7,16*
23 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,41028*
€ 7,41028*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,42625*
€ 7,43625*
Lager 6232
unbekannt
8
pro Paket
€ 5,90*
ab € 6,1639*
€ 8,3739*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Pakete
€ 8,3739*
€ 9,96494
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,9239*
€ 9,42944
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,5539*
€ 8,98914
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,1639*
€ 8,52504
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,1639*
€ 7,33504
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 6,1639* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Pakete
Mindestbestellmenge: 8 Pakete ( entspricht € 66,9912* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 205,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 220,75*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 241,76*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 231,92*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,076*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002843
ab € 0,2158*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.