Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6956597 Herst.-Nr.: VS-PPC/ME-PPC/ME-94C-LI/10,0 EAN/GTIN: 4046356475822 |
| |
|
| | |
| Netzwerkkabel, Schutzart: IP65/IP67, Kabellänge: 10 m, Polzahl: 8, CAT5, Kabelabgang: gerade, Ethernet Kabeltyp: S/UTP, Pinbelegung: 1:1, Länge: 10 m, Mantel-Farbe: sonstige, Kategorie: 5, Knickschutztülle: aufgesteckt, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(4), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(4), Kabelkonstruktion: sonstige, Rasthebelschutz: true, Schutzart (IP): IP65, Geeignet für Schleppketten: true, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: IEC-PAS 61076-3-117 Var. 14, Ölbeständig nach EN 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | VS-PPC/ME-PPC/ME-94C-LI/10,0 | Ident Code: | 1413492 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 128,70* | € 144,93* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 133,37* | € 150,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,66* | € 151,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,93* | € 157,55* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 154,92* | € 173,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|