Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vierleiter-Reihenklemme 2,5mm� Schenkelfederanschluss gr�n-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6955244
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209594
EAN/GTIN:
     4046356329842
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 35,3 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 A, starr (mm²): 0,14-4 A, flexibel (mm²): 0,14-2,5 Maße HxLxB (mm): 36,5x72x5,2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
PT2,5-QUATTRO-PE
Ident Code:
3209594
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün/gelb, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,918*
€ 1,998*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,1233*
€ 2,2133*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2003*
€ 2,3003*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,32117*
€ 2,44117*
34 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1081*
€ 2,6881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3003*
€ 2,73736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2903*
€ 2,72546
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2403*
€ 2,66596
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2003*
€ 2,61836
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 115,015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030514
ab € 0,2676*
Zubehör
Phoenix Contact
3211003
ab € 0,2306*
Zubehör
Phoenix Contact
3030513
ab € 0,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3030815
ab € 0,2874*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 5,665*
Zubehör
Phoenix Contact
3036602
ab € 0,0832*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,2746*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 17,874*
Zubehör
Phoenix Contact
3030171
ab € 19,196*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 20,277*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3953*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1444*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1444*
Zubehör
Phoenix Contact
0809298
ab € 1,0783*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.