| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6914480 Herst.-Nr.: NOR000005070333 EAN/GTIN: 8435156904759 |
| |
|
| | |
| Ex-d Leuchte mit EVG für Leuchtstofflampen für Zone 1/2"1 EVF 265 E (2 x 58 W), 1 x 3/4" Leitungseinführung, 1 x 3/4" NPT Metallgewinde mit Staubschutzkappe Schutzklasse: I, Breite: 275 mm, Fassung: G13, Justierbar: false, Länge: 1908 mm, Höhe/Tiefe: 150 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Nennspannung: 198...254 V, Schutzart (IP): IP67, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | NOR000005070333 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-Leuchte (sonstige) |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2.238,84* | € 2.400,86* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.362,77* | € 2.511,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|