Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-e Befehlsgeber GHG 413 84, 1xM20 SIL; DRT; DRT; SGTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6913517
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG4138500R0001
EAN/GTIN:
     4250217409288
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster
Ex-e Control Station GHG 413 84, light alloy die-casting (AISI), 1xM20 for Zone 1/2"1SIL; DRT; DRT; SGTE Anzahl der Befehlsstellen: 4, Farbe des Gehäuseoberteils: grau, Geeignet für NOT-AUS: false, Werkstoff des Gehäuses: Metall, Anzahl der Leuchtmelder: 1, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 20...254 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 20...254 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12...110 V, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Drucktaster: 2, Anzahl der Wahlschalter: 0, Anzahl der Schlüsselschalter: 0, Anzahl der Pilztaster: 1, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG4138500R0001
Weitere Suchbegriffe: Ex-Leuchte (sonstige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 547,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,18*
€ 747,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,59*
€ 731,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,51*
€ 693,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,68*
€ 677,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,46*
€ 651,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.