Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-e Befehlsgeber GHG 412 82, 1xM25 SIL; SLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6913442
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG4118200R0018
EAN/GTIN:
     4250217409585
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster schwarz
pilztaster
Ex-e Control Station GHG 412 82, polyamide, 1xM25 Polyamide for Zone 1/2"1SIL; SLT Anzahl der Befehlsstellen: 2, Farbe des Gehäuseoberteils: schwarz, Geeignet für NOT-AUS: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anzahl der Leuchtmelder: 1, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 20...254 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 20...254 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12...110 V, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Drucktaster: 0, Anzahl der Wahlschalter: 0, Anzahl der Schlüsselschalter: 1, Anzahl der Pilztaster: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG4118200R0018
Weitere Suchbegriffe: Ex-Leuchte (sonstige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,05*
€ 524,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,96*
€ 506,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,08*
€ 472,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,85*
€ 459,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,27*
€ 431,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.