Lampen für Hängeleuchten und Strahler Natriumdampf-Hochdrucklampe HSE 400 W E40 Ausführung: mattiert, Lampenleistung: 400 W, Sockel: E40, Lichtstrom: 48000 lm, Farbtemperatur: 2000 K, Gesamtlänge: 290 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 20-39, Durchmesser: 122 mm, Energieeffizienzklasse: A++, Lampenlichtausbeute: 120 lm/W, Lampenform: ellipsoid, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Quecksilberfrei: false, Anzahl der Brenner: 1, Pflanzenbelichtung: false, Ersatz für Quecksilberdampflampe: false, Mittlere Nennlebensdauer: 36000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 451 kWh Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | CGS3238700P1009 |
|