| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6913278 Herst.-Nr.: CGS3238600P1009 EAN/GTIN: 4250959904881 |
| |
|
| | |
| Lampen für Hängeleuchten und Strahler Natriumdampf-Hochdrucklampe HSE 250 W E40 Ausführung: mattiert, Lampenleistung: 250 W, Sockel: E40, Lichtstrom: 25000 lm, Farbtemperatur: 2000 K, Gesamtlänge: 226 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 20-39, Durchmesser: 91 mm, Energieeffizienzklasse: A+, Lampenlichtausbeute: 100 lm/W, Lampenform: ellipsoid, Externes Zündgerät erforderlich: true, Externes Vorschaltgerät erforderlich: true, Quecksilberfrei: false, Anzahl der Brenner: 1, Pflanzenbelichtung: false, Ersatz für Quecksilberdampflampe: false, Mittlere Nennlebensdauer: 36000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 281 kWh Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | CGS3238600P1009 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 128,31* | € 161,27* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 134,22* | € 168,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|