Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6912217 Herst.-Nr.: 924.149 EAN/GTIN: 4016514016662 |
| |
|
| | |
| Taster Serie 8001 2(0,7) A 250V Schließer, 1polig, weiß, Gewindelänge 8-15mm universell einsetzbar, Zentralbefestigung M 10x1mm, Schraubkontakte, Rändelmutter aufgeschraubt Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Druckknopf, Ausführung: Taster, Schließer, Anzahl der Pole: 1-polig, Anschlussart: Schraubklemme, Beleuchtung: ohne, Gehäusefarbe: schwarz, Farbe des Bedienelements: weiß, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigungsring/-mutter, RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement: 9010, RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse: 9005, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Abdeckrand: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.149 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,49* | € 5,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,54* | € 5,35* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,78* | € 5,72* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,04* | € 6,10* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,31* | € 6,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|