| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6851105 Herst.-Nr.: SOK25 EAN/GTIN: 4012799939924 |
| |
|
| | |
| Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit Kippvorrichtung zum Wegklappen des Ventilators bei Arbeiten an der Lüftungsleitung. Mit Schall- und Wärmedämmung aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten. Empfohlenes Zubehör: Zwischenstutzen SZ.Artikel: SOK 25, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 14,56 kg, Gewicht mit Verpackung: 14,6 kg, Schwenkbar: ja, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Breite: 845 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 845 mm, Breite mit Verpackung: 845 mm, Höhe mit Verpackung: 290 mm, Tiefe mit Verpackung: 845 mm Geeignet für Dachlüfter: true, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: false, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: false, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | SOK25 | Ident Code: | 0093.0992 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 508,72* | € 600,65* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 546,95* | € 648,65* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 577,39* | € 685,25* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 657,76* | € 770,15* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 703,55* | € 824,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|