| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6851026 Herst.-Nr.: TFP31 EAN/GTIN: 4012799490340 |
| |
|
| | |
| Luftfilter für lüftungstechnische Anlagen. Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Inspektionsklappe für einfachen Filterwechsel abnehmbar. Zubehör: Ersatz-Luftfilter KF.. und Differenzdruckwächter DW 1000.Artikel: TFP 31, Einbauort: Kanal, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 12,75 kg, Gewicht mit Verpackung: 12,8 kg, Filterklasse: ISO Coarse 85% (G4), Kanalmaß: 600 mm x 350 mm, Breite: 640 mm, Höhe: 390 mm, Tiefe: 600 mm, Breite mit Verpackung: 640 mm, Höhe mit Verpackung: 390 mm, Tiefe mit Verpackung: 600 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 70 °C Breite: 640 mm, Höhe: 390 mm, Tiefe: 600 mm, Filterklasse: G4, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | TFP31 | Ident Code: | 0149.0034 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 583,54* | € 655,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 625,12* | € 701,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 630,05* | € 711,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 636,99* | € 718,41* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 735,26* | € 824,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|