| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6851024 Herst.-Nr.: TFP25 EAN/GTIN: 4012799490326 |
| |
|
| | |
| Luftfilter für lüftungstechnische Anlagen. Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Inspektionsklappe für einfachen Filterwechsel abnehmbar. Zubehör: Ersatz-Luftfilter KF.. und Differenzdruckwächter DW 1000.Artikel: TFP 25, Einbauort: Kanal, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 9,5 kg, Gewicht mit Verpackung: 9,5 kg, Filterklasse: ISO Coarse 85% (G4), Kanalmaß: 500 mm x 300 mm, Breite: 540 mm, Höhe: 340 mm, Tiefe: 500 mm, Breite mit Verpackung: 540 mm, Höhe mit Verpackung: 340 mm, Tiefe mit Verpackung: 500 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 70 °C Breite: 540 mm, Höhe: 340 mm, Tiefe: 500 mm, Filterklasse: G4, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | TFP25 | Ident Code: | 0149.0032 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 477,39* | € 553,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 501,01* | € 576,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 506,33* | € 581,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 516,84* | € 595,15* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 584,89* | € 671,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|