Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radial-Rohrventilator Förderv.freibl. 780cbm/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6841507
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     RRK200
EAN/GTIN:
     4010184059776
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Radial-Rohrventilator RADAX RR zur direkten Montage im Rohrsystem. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit runden Anschlussstutzen auf Normrohre abgestimmt. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärtsgekrümmmten Schaufeln aus Kunststoff. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Antrieb: Einphasen-Wechselstrom-Außenläufer-Motor eingebaute, mit der Wicklung in Reihe verdrahtete Thermokontakte, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Leistungsaufnahme: 0,102 kW, Anschluss: Flansch, Länge: 230 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anschlussspannung: 230 V, Elektrischer Anschluss: Anschlussklemmen, Schutzart (IP): IP44, mit thermischem Schutz: true, Durchmesser des Gehäuses: 340 mm, Luftmenge unbelastet: 930 m³/h, Geeignet für elektronische Steuerung: true, Geeignet für Traforegelung: true, Kanaldurchmesser: 200 mm, Max. Lufttemperatur: 70 °C, Indirekter Antrieb: false, Gleichstrommotor: false, Polumschaltbar: false, Geeignet für Schwachstromregelung: false, Geeignet für Frequenzregelung: false, Motor mit 2 Drehzahlen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
RRK200
Ident Code:
05977
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, Rohrventilator, helios ventilatoren rohrventilator, rohrventilator, Frischluftventilator (Radial-), Axialventilator, Frischlüfter (Radial-), Saugzugventilator (Radial-), Frischluftgebläse (Axial-)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 152,56*
€ 186,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,45*
€ 191,32*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,58*
€ 198,59*
Frei Haus
ab € 165,14*
€ 200,19*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 188,12*
€ 226,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,54*
€ 269,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,24*
€ 268,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,97*
€ 254,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,31*
€ 250,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05973
ab € 98,94*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05974
ab € 100,82*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05976
ab € 115,67*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05978
ab € 178,28*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05979
ab € 307,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.