| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6841193 Herst.-Nr.: WDS250/315 EAN/GTIN: 4010184015611 |
| |
|
| | |
| Zum Aufsetzen von Dachventilatoren und Lüftungshauben auf Welldächern, bei RD-Dachventilatoren mit einer Neigung bis 25°. Witterungsbeständige und korrosionsfreie Konstruktion aus glasfaserverstärktem Polyester mit geringem Eigengewicht. Bruchsicher. Niedriger Wärmedurchgangswert. Wellenabstand 177 mm (Profil 5). Inkl. Befestigungsschrauben, Profilgummies und Abdichtung zwischen Sockel und Grundplatte. Art des mechanischen Zubehörs: sonstige, Geeignet für Dachlüfter: true, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: false, Geeignet für Zentrifugallüfter: true, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: false, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | WDS250/315 | Ident Code: | 01561 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 880,60* | € 991,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 891,41* | € 1.001,27* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 981,30* | € 1.092,63* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.029,38* | € 1.149,01* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.052,24* | € 1.172,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|