Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer schwere Ausführung 6- 21mm, A2, 1.4301, 2B


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6589969
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     SSP6-21M8A2
EAN/GTIN:
     4012196342143
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo
Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M8 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen. Oberflächenschutz: unbehandelt, Scharnierend: false, Werkstoffgüte: Edelstahl 304 (1.4301), Werkstoff: rostfreier Stahl, Befestigungsart: klemmen, Scharnier justierbar: false, Gewindemaß (metrisch): 8, Anschlussart/-bauteil: Gewinde, Rohr-/Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Flanschstärke: 6...21 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
SSP6-21M8A2
Ident Code:
1486284
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer m8, trägerklammer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 310,41*
€ 356,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 311,34375*
€ 357,33375*
Frei Haus
ab € 315,25*
€ 360,20*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 318,3775*
€ 366,3375*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 364,37*
€ 415,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 415,81*
€ 494,8139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,37*
€ 487,1503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 396,22*
€ 471,5018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,17*
€ 459,5423
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 364,37*
€ 433,6003
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 14,5748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.