Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6436814 Herst.-Nr.: SZ2567400 EAN/GTIN: 4028177944718 |
| |
|
| | |
| SZ Metall-Flanschplatte, für AX, mit elastischem Klemmprofil, BT: 436x221 mm, für Flanschplatten Größe 7 Breite: 436 mm, Ausführung: sonstige, Tiefe: 221 mm, Vorprägungen: false, Gewindeart: PG, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rittal GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SZ2567400 | Ident Code: | 2567400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Gummiklemmprofil, Verglasungs-Klemmprofil, Gummi-Profil, Gummiprofil, 19 Zoll Kabeldurchführungsplatte, 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, rittal gehäuse-zubehör, gehäuse, zubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,12* | € 55,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 43,84* | € 57,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,22* | € 57,43* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,32* | € 57,58* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 44,71* | € 57,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|